FABORY B51030.031.0062 Socket Head Cap Screw, 5/8 Inch Length, 5/16-18 Thread Size, 18-8 Grade, 1300PK | CG7JAE 42KD68

FABORY B51030.031.0062 Hylseskrue, 5/8 tommers lengde, 5/16-18 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 1300PK

Vare: CG7JAE Modell: B51030.031.0062Kryssref: 42KD68
4 663 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
Klasse18-8
Hode Dia.0.5469 "
Hodehøyde0.1719 "
hode~~POS=TRUNCButton
Lengde5 / 8 "
Min. Strekkstyrke85,000 til 150,000 psi
Rockwell HardnessB80 til C32
standardASME B18.3, ASTM F879
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-58 grader F til 302 grader F
Tråd Dia.5 / 16 "
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B51030.031.0062 Hylseskrue, 5/8 tommers lengde, 5/16-18 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 1300PK
4 663 NOK /pakke