FABORY B51000.062.0800 Hex Head Cap Screw, 5/8-11 Thread Size, 18-8 Grade, 30PK | CG7HHV 156N62

FABORY B51000.062.0800 Sekskantskrue, 5/8-11 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 30PK

På lager
Vare: CG7HHV Modell: B51000.062.0800Kryssref: 156N62

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 384 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Festemaskin FinishPlain
Festelengde8
FinishPlain
Klasse18-8
Hodehøyde13 / 32 "
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde8 "
Min. Gjengelengde1 1/2 tommer
Rockwell HardnessB80 til C32
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.0003
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B51000.062.0800 Sekskantskrue, 5/8-11 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 30PK
3 384 NOK /pakke