FABORY B51000.031.0450 Sekskantskrue, 5/16-18 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 210PK | CG7HCY 42JY96

FABORY B51000.031.0450 Sekskantskrue, 5/16-18 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 210PK

På lager
Vare: CG7HCY Modell: B51000.031.0450Kryssref: 42JY96

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 294 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeRustfritt stål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Festemaskin FinishPlain
Festelengde4 1 / 2
FinishPlain
Klasse18-8
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.5 "
Lengde4 1 / 2 "
Min. Gjengelengde7 / 8 i
Rockwell HardnessB80 til C32
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet85,000 til 150,000 PSI
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.792
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B51000.031.0450 Sekskantskrue, 5/16-18 gjengestørrelse, 18-8 klasse, 210PK
2 294 NOK /pakke