FABORY B38400.075.0002 Flat Washer, 0.141 Inch Thickness, 480PK | CG7FWJ 42JX86

FABORY B38400.075.0002 Flat skive, 0.141 tommer tykkelse, 480PK

På lager
Vare: CG7FWJ Modell: B38400.075.0002Kryssreferanse: 42JX86

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 435 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FARGESølv
Festemaskin FinishSink belagt
FinishSink belagt
Passer til boltestørrelser3 / 4 "
standardASME B18.22.1
System for målinginch
temp-58 grader til 302 grader F
Tykkelse0.141 "
Vaskemaskin inne i Dia.25 / 32 "
VaskematerialeStål
Vaskemaskinens kvalitetLavkarbon
Skive OD1 1 / 2 "
Vaskemaskin TypeFlat vaskemaskin

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.765
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Generelt formål

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B38400.075.0002 Flat skive, 0.141 tommer tykkelse, 480PK
3 435 NOK /pakke