FABORY B34133.018.6264 Blindnagle, #11 borstørrelse, 0.192 til 0.196 tommer hull, 1750PK | CG7ENC 164C56

FABORY B34133.018.6264 Blindnagle, #11 borstørrelse, 0.192 til 0.196 tommer hull, 1750PK

På lager
Vare: CG7ENC Modell: B34133.018.6264Kryssreferanse: 164C56

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 777 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlind nitte
FARGEGrå
Borestørrelse#11
Grip Range0.063 "til 0.252"
Hode Dia.0.600 "til 0.650"
Hodehøyde0.092 "
Head StyleStor flenset
Hullstørrelse0.192 "til 0.196"
DornmaterialeStål
Nitte Dia.3 / 16 "
Nittelengde0.5 "
NittematerialeStål
NittetypeÅpen ende
Enkelt skjærstyrke (kg)583 kg
standardIkke listet
StilBlind nitte
Strekkfasthet695 kg

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.7118
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B34133.018.6264 Blindnagle, #11 borstørrelse, 0.192 til 0.196 tommer hull, 1750PK
2 777 NOK /pakke