FABORY B30538.012.0237 Vegganker, 5/16 tommers borstørrelse, karbonstålanker, 1600PK | CG7DTA 159G97

FABORY B30538.012.0237 Vegganker, 5/16 tommers borstørrelse, karbonstålanker, 1600PK

Vare: CG7DTA Modell: B30538.012.0237Kryssref.: 159G97
8 558 NOK /pakke
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVegganker
Ankerlengde2 3 / 8 "
AnkermaterialeKarbonstål
Borestørrelse5 / 16 "
MaterialeKarbonstål
Skruelengde2 3 / 8 "
Størrelse#6 x 2-3/8 tommer
StilErmet
Tråd Dia.M4
Ultimate Tension (lbs.)66 kg
Type veggankerHult vegganker
Veggtykkelse5/8" to 1-1/4"

Fraktinformation:

OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B30538.012.0237 Vegganker, 5/16 tommers borstørrelse, karbonstålanker, 1600PK
8 558 NOK /pakke