FABORY B08450.031.0600 Hex Head Lag Screw, 6 tommers lengde, lavkarbonstål, 5/16 tommers størrelse, 250PK | CG7AQG 166W52

FABORY B08450.031.0600 sekskantet hodelagskrue, 6 tommers lengde, lavkarbonstål, 5/16 tommers størrelse, 250 PK

På lager
Vare: CG7AQG Modell: B08450.031.0600Kryssreferanse: 166W52

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 692 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHex Head Lag Skrue
FinishVarmgalvanisert
Klasse2
Hex størrelse1 / 2 "
Lengde6"
MaterialeLavkullstål
Skruestørrelse5 / 16 "
Størrelse5 / 16 "
System for målinginch
TrådstilDelvis gjenget

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 11.9124
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B08450.031.0600 sekskantet hodelagskrue, 6 tommers lengde, lavkarbonstål, 5/16 tommers størrelse, 250 PK
1 692 NOK /pakke