FABORY B07410.075.0175 Socket Flat Head Cap Screw, 1-3/4 Inch Length, 3/4-10 Thread Size, Alloy Steel Grade, 90PK | CG6YPK 42JJ69

FABORY B07410.075.0175 Hylseskrue med flatt hode, 1-3/4 tommers lengde, 3/4-10 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 90PK

På lager
Vare: CG6YPK Modell: B07410.075.0175Kryssref: 42JJ69

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 038 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggskrue med topphode
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/4 "-10
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
KlasseAlloy Steel
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.1.4375 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1 3 / 4 "
Min. Strekkstyrke135,000 til 145,000 psi
Min. Gjengelengde2 i
Rockwell HardnessC37 til C44
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-58 grader F til 302 grader F
Tråd Dia.3 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.4644
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B07410.075.0175 Hylseskrue med flatt hode, 1-3/4 tommers lengde, 3/4-10 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 90PK
2 038 NOK /pakke