FABORY B07410.062.0100 Socket Flat Head Cap Screw, 1 Inch Length, 5/8-11 Thread Size, Alloy Steel Grade, 220PK | CG6YNM 42JJ50

FABORY B07410.062.0100 Hylseskrue med flatt hode, 1 tommers lengde, 5/8-11 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 220 PK

På lager
Vare: CG6YNM Modell: B07410.062.0100Kryssref: 42JJ50

Få tak i det Mai 20, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 649 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggskrue med topphode
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Kjørestørrelse3 / 8 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
KlasseAlloy Steel
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.1.1875 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde1"
Min. Strekkstyrke135,000 til 145,000 psi
Min. Gjengelengde1 3/4 tommer
Rockwell HardnessC37 til C44
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-58 grader F til 302 grader F
Tråd Dia.5 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 3 / 4
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.6034
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B07410.062.0100 Hylseskrue med flatt hode, 1 tommers lengde, 5/8-11 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 220 PK
2 649 NOK /pakke