FABORY B07410.025.0087 Socket Flat Head Cap Screw, 7/8 Inch Length, 1/4-20 Thread Size, Alloy Steel Grade, 1700PK | CG6YJX 42JH68

FABORY B07410.025.0087 Hylseskrue med flatt hode, 7/8 tomme lengde, 1/4-20 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 1700 PK

På lager
Vare: CG6YJX Modell: B07410.025.0087Kryssref: 42JH68

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 240 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPluggskrue med topphode
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Kjørestørrelse5 / 32 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
KlasseAlloy Steel
Hodevinkel82 grader
Hode Dia.0.5313 "
hode~~POS=TRUNCFlate
Lengde7 / 8 "
Min. Strekkstyrke135,000 til 145,000 psi
Min. Gjengelengde1 i
Rockwell HardnessC37 til C44
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-58 grader F til 302 grader F
Tråd Dia.1 / 4 "
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1"
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.4446
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B07410.025.0087 Hylseskrue med flatt hode, 7/8 tomme lengde, 1/4-20 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 1700 PK
2 240 NOK /pakke