FABORY B07111.037.0200 Shoulder Screw, Alloy Steel, 5/16-18 Thread Size, Standard Type, 240PK | CG6XTD 163U98

FABORY B07111.037.0200 Skulderskrue, legert stål, 5/16-18 gjengestørrelse, standard type, 240PK

På lager
Vare: CG6XTD Modell: B07111.037.0200Kryssreferanse: 163U98

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

3 966 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkulderskrue
Kjørestørrelse3 / 16 "
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.9 / 16 "
Hodehøyde1 / 4 "
Head Styleriflete
MaterialeAlloy Steel
Min. Strekkstyrke140,000 psi
Rockwell Hardness32 til 43 HRC
Ren styrke84,000 psi
Skulder Dia.3 / 8 "
Skulderlengde2"
System for målinginch
tråd Lengde1 / 2 "
Trådstørrelse5 / 16-18
typenstandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9216
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B07111.037.0200 Skulderskrue, legert stål, 5/16-18 gjengestørrelse, standard type, 240PK
3 966 NOK /pakke