FABORY B07000.100.0425 Socket Head Cap Screw, 4 1/4 Inch Length, 1-8 Thread Size, Alloy Steel Grade, 15PK | CG6WPG 42HZ17

FABORY B07000.100.0425 Hylseskrue, 4 1/4 tommers lengde, 1-8 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 15PK

På lager
Vare: CG6WPG Modell: B07000.100.0425Kryssreferanse: 42HZ17

Få tak i det Mai 13, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 376 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-8
Kjørestørrelse3 / 4 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
KlasseAlloy Steel
Hode Dia.1.5 "
Hodehøyde1"
hode~~POS=TRUNCSylindriske
Lengde4 1 / 4
Min. Strekkstyrke170,000 til 180,000 psi
Min. Gjengelengde2 1/2 tommer
Rockwell HardnessC37 til C45
standardASME B18.3
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-58 grader F til 302 grader F
Tråd Dia.1"
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde2 1 / 2
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.0626
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B07000.100.0425 Hylseskrue, 4 1/4 tommers lengde, 1-8 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 15PK
1 376 NOK /pakke