FABORY B07000.062.0800 Socket Head Cap Screw, 8 Inch Length, 5/8-11 Thread Size, Alloy Steel Grade, 30PK | CG6WLB 164C82

FABORY B07000.062.0800 Hylseskrue, 8 tommers lengde, 5/8-11 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 30PK

På lager
Vare: CG6WLB Modell: B07000.062.0800Kryssreferanse: 164C82

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 705 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSkrue med stikkontakt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Kjørestørrelse1 / 2 "
KjøretypeHex Socket
Festemaskin FinishSvart oksid
FinishSvart oksid
KlasseAlloy Steel
Hode Dia.1"
Hodehøyde0.625 "
hode~~POS=TRUNCSylindriske
HullstørrelseIkke ventilert
Lengde8"
Min. Strekkstyrke170,000 psi
Min. Gjengelengde1 3/4 tommer
Rockwell HardnessC37 til C45
standardASME B18.3, ASTM A574
StilSkrue med stikkontakt
System for målinginch
Temp. Område-50 grader til 550 grader F
Tråd Dia.5 / 8 "
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.2978
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B07000.062.0800 Hylseskrue, 8 tommers lengde, 5/8-11 gjengestørrelse, legert stålkvalitet, 30PK
2 705 NOK /pakke