FABORY B04210.087.0225 Structural Bolt, 7/8-9 Thread Size, A325 Type 1 Grade, 40PK | CG6VBX 167A96

FABORY B04210.087.0225 Strukturbolt, 7/8-9 gjengestørrelse, A325 Type 1 klasse, 40PK

På lager
Vare: CG6VBX Modell: B04210.087.0225Kryssreferanse: 167A96

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 009 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrukturell bolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse7/8 "-9
Festemaskin FinishVarmgalvanisert
Festelengde2 1 / 4
FinishVarmgalvanisert
KlasseA325 Type 1
Hode Dia.1 7 / 16 "
Hodehøyde35 / 64 "
Lengde2 1 / 4 "
Rockwell HardnessC25 til C34
standardASTM F3125
Strukturell bolttypeStrukturell bolt
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 1 / 2
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.818
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B04210.087.0225 Strukturbolt, 7/8-9 gjengestørrelse, A325 Type 1 klasse, 40PK
1 009 NOK /pakke