FABORY B04180.062.0002 Sekskantmutter, 5/8-18 gjengestørrelse, klasse 8 klasse, 300PK | CG6UXG 42HT37

FABORY B04180.062.0002 Sekskantmutter, 5/8-18 gjengestørrelse, klasse 8 klasse, 300PK

På lager
Vare: CG6UXG Modell: B04180.062.0002Kryssreferanse: 42HT37

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 164 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-18
Festemaskin FinishPlain
FinishPlain
KlasseGrade 8
Høyde35 / 64 "
Mutter typehex Nut
standardASME B18.2.2
Stilhex Nut
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNF (fin)
Bredde over leiligheter15 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9108
OpprinnelseslandVarierer

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeDia./TrådestørrelseFestemaskin FinishFinishKlasseHøydeSakStilPris
FABORY 399U59 Sekskantmutter, A194/Sa 194, Gr 2H, Bulk | CG6NCZ 399U59 399U59Rustfritt stål7/16 "-14PlainPlain3163 / 8 "hex NutHex2 768 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B04180.062.0002 Sekskantmutter, 5/8-18 gjengestørrelse, klasse 8 klasse, 300PK
1 164 NOK /pakke