FABORY B04160.062.0175 Sekskantskrue, 5/8-18 gjengestørrelse, 8 klasse, 100PK | CG6UNW 42HR29

FABORY B04160.062.0175 Sekskantskrue, 5/8-18 gjengestørrelse, 8 klasse, 100PK

På lager
Vare: CG6UNW Modell: B04160.062.0175Kryssref.: 42HR29

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 361 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-18
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 3 / 4
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.9375 "
Lengde1 3 / 4 "
Min. Gjengelengde1 1/2 tommer
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.6926
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B04160.062.0175 Sekskantskrue, 5/8-18 gjengestørrelse, 8 klasse, 100PK
1 361 NOK /pakke