FABORY B04160.050.0175 Hex Head Cap Screw, 1/2-20 Thread Size, 8 Grade, 150PK | CG6UMB 42HP92

FABORY B04160.050.0175 Sekskantskrue, 1/2-20 gjengestørrelse, 8 klasse, 150PK

På lager
Vare: CG6UMB Modell: B04160.050.0175Kryssreferanse: 42HP92

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 796 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1 3 / 4
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.75 "
Lengde1 3 / 4 "
Min. Gjengelengde1 1/4 tommer
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.7503
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B04160.050.0175 Sekskantskrue, 1/2-20 gjengestørrelse, 8 klasse, 150PK
1 796 NOK /pakke