FABORY B04122.025.0001 Sekskantmutter, 1/4-20 gjengestørrelse, klasse 8 klasse, 3000PK | CG6UEP 42HN87

FABORY B04122.025.0001 Sekskantmutter, 1/4-20 gjengestørrelse, klasse 8 klasse, 3000PK

På lager
Vare: CG6UEP Modell: B04122.025.0001Kryssref: 42HN87

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 140 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Sakhex Nut
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/4 "-20
Festemaskin FinishSinkgul
FinishSinkgul
KlasseGrade 8
Høyde7 / 32 "
Mutter typehex Nut
standardASME B18.2.2
Stilhex Nut
System for målinginch
TrådretningHøyre hånd
GjengetypeUNC (Grov)
Bredde over leiligheter7 / 16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9108
OpprinnelseslandVarierer

Produktvarianter

ProduktModellGrunnleggende materialeDia./TrådestørrelseFestemaskin FinishFinishKlasseHøydeSakStilPris
FABORY 399U59 Sekskantmutter, A194/Sa 194, Gr 2H, Bulk | CG6NCZ 399U59 399U59Rustfritt stål7/16 "-14PlainPlain3163 / 8 "hex NutHex2 768 NOK
RFQ

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B04122.025.0001 Sekskantmutter, 1/4-20 gjengestørrelse, klasse 8 klasse, 3000PK
2 140 NOK /pakke