FABORY B04104.100.0450 Sekskantskrue, 1-8 gjenger, 8 klasse, 15PK | CG6TUE 42HN42

FABORY B04104.100.0450 Sekskantskrue, 1-8 gjengestørrelse, 8 klasse, 15PK

På lager
Vare: CG6TUE Modell: B04104.100.0450Kryssref: 42HN42

Få tak i det Mai 22, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 415 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1-8
Festemaskin FinishGul Passivert
Festelengde4 1 / 2
FinishGul Passivert
KlasseGrade 8
Hodehøyde35 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.5 "
Lengde4 1 / 2 "
Min. Gjengelengde2 1/4 tommer
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.3781
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B04104.100.0450 Sekskantskrue, 1-8 gjengestørrelse, 8 klasse, 15PK
1 415 NOK /pakke