FABORY B04104.050.0375 Hex Head Cap Screw, 1/2-13 Thread Size, 8 Grade, 90PK | CG6TML 42HM44

FABORY B04104.050.0375 Sekskantskrue, 1/2-13 gjengestørrelse, 8 klasse, 90PK

På lager
Vare: CG6TML Modell: B04104.050.0375Kryssreferanse: 42HM44

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 024 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-13
Festemaskin FinishGul Passivert
Festelengde3 3 / 4
FinishGul Passivert
KlasseGrade 8
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.75 "
Lengde3 3 / 4 "
Min. Gjengelengde1 1/4 tommer
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.7321
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B04104.050.0375 Sekskantskrue, 1/2-13 gjengestørrelse, 8 klasse, 90PK
2 024 NOK /pakke