FABORY B04100.112.0550 Hex Head Cap Screw, 1-1/8-7 Thread Size, 8 Grade, 11PK | CG6TET 42HL17

FABORY B04100.112.0550 Sekskantskrue, 1-1/8-7 gjengestørrelse, 8 klasse, 11PK

På lager
Vare: CG6TET Modell: B04100.112.0550Kryssref: 42HL17

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 426 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1/8 "-7
Festemaskin FinishPlain
Festelengde5 1 / 2
FinishPlain
KlasseGrade 8
Hodehøyde11 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.6875 "
Lengde5 1 / 2 "
Min. Gjengelengde2 1/2 tommer
Bevisbelastning120,000 psi
Rockwell HardnessC33 til C39
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet150,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.374
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B04100.112.0550 Sekskantskrue, 1-1/8-7 gjengestørrelse, 8 klasse, 11PK
1 426 NOK /pakke