FABORY B04006.062.0300 Strukturell bolt med mutter, 5/8-11 gjengestørrelse, A325 Type 1, A563-C klasse, 50PK | CG6RHL 166X98

FABORY B04006.062.0300 Strukturell bolt med mutter, 5/8-11 gjengestørrelse, A325 Type 1, A563-C klasse, 50PK

På lager
Vare: CG6RHL Modell: B04006.062.0300Kryssreferanse: 166X98

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

2 279 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBolt
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Festemaskin FinishPlain
Festelengde3
FinishPlain
KlasseA325 Type 1, A563-C
Hode Dia.1 1 / 16 "
Hodehøyde25 / 64 "
Lengde3 "
Rockwell HardnessC25 til C34
standardASTM 563, ASTM F3125
Strukturell bolttypeStrukturbolt med mutter
System for målinginch
Strekkfasthet105,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde1 1 / 4
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.372
OpprinnelseslandVarierer

Produktdetaljer:

    • Inkluderer: Heavy Nut

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B04006.062.0300 Strukturell bolt med mutter, 5/8-11 gjengestørrelse, A325 Type 1, A563-C klasse, 50PK
2 279 NOK /pakke