FABORY B01200.062.0650 Hex Head Cap Screw, 5/8-11 Thread Size, 5 Grade, 35PK | CG6QFQ 42HH20

FABORY B01200.062.0650 Sekskantskrue, 5/8-11 gjengestørrelse, 5 klasse, 35PK

På lager
Vare: CG6QFQ Modell: B01200.062.0650Kryssref: 42HH20

Få tak i det Mai 17, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 626 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/8 "-11
Festemaskin FinishSink belagt
Festelengde6 1 / 2
FinishSink belagt
KlasseGrade 5
Hodehøyde25 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.9375 "
Lengde6 1 / 2 "
Min. Gjengelengde1 3/4 tommer
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.6876
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B01200.062.0650 Sekskantskrue, 5/8-11 gjengestørrelse, 5 klasse, 35PK
1 626 NOK /pakke