FABORY B01060.050.0100 Hex Head Cap Screw, 1/2-20 Thread Size, 5 Grade, 200PK | CG6PDV 42HD28

FABORY B01060.050.0100 Sekskantskrue, 1/2-20 gjengestørrelse, 5 klasse, 200PK

På lager
Vare: CG6PDV Modell: B01060.050.0100Kryssreferanse: 42HD28

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 240 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1/2 "-20
Festemaskin FinishPlain
Festelengde1
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde5 / 16 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.75 "
Lengde1 "
Min. Gjengelengde1 i
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.9207
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B01060.050.0100 Sekskantskrue, 1/2-20 gjengestørrelse, 5 klasse, 200PK
1 240 NOK /pakke