FABORY B01060.037.0075 Hex Head Cap Screw, 3/8-24 Thread Size, 5 Grade, 600PK | CG6PBR 42HC81

FABORY B01060.037.0075 Sekskantskrue, 3/8-24 gjengestørrelse, 5 klasse, 600PK

På lager
Vare: CG6PBR Modell: B01060.037.0075Kryssreferanse: 42HC81

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 728 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse3/8 "-24
Festemaskin FinishPlain
Festelengde3/4
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde15 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde0.5625 "
Lengde3 / 4 "
Min. Gjengelengde3 / 4 i
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeUNF (fin)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 9.8811
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B01060.037.0075 Sekskantskrue, 3/8-24 gjengestørrelse, 5 klasse, 600PK
1 728 NOK /pakke