FABORY B01000.125.0650 Hex Head Cap Screw, 1-1/4-7 Thread Size, 5 Grade, 7PK | CG6NRK 42HC27

FABORY B01000.125.0650 Sekskantskrue, 1-1/4-7 gjengestørrelse, 5 klasse, 7PK

På lager
Vare: CG6NRK Modell: B01000.125.0650Kryssreferanse: 42HC27

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

1 118 NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse1 1/4 "-7
Festemaskin FinishPlain
Festelengde6 1 / 2
FinishPlain
KlasseGrade 5
Hodehøyde25 / 32 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1.875 "
Lengde6 1 / 2 "
Min. Gjengelengde3 i
Bevisbelastning74,000 til 85,000 psi
Rockwell HardnessC19 til C30
SkruetypeSekskantskrue
standardASME B18.2.1
System for målinginch
Temp. Område-58 grader til 302 grader F
Strekkfasthet105,000 til 120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
TrådstilDelvis gjenget
GjengetypeUNC (Grov)

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 8.757
OpprinnelseslandVarierer

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

FABORY B01000.125.0650 Sekskantskrue, 1-1/4-7 gjengestørrelse, 5 klasse, 7PK
1 118 NOK /pakke