Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EZO F6-12M Kulelager, F6-12M, 6 mm diameter, 12 mm utvendig diameter | CP4WFG 45VD11

EZO F6-12M Kulelager, F6-12M, 6 mm diameter, 12 mm utvendig diameter

På lager
Vare: CP4WFG Modell: F6-12MKryssreferanse: 45VD11
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
139NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykklager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellPris
EZO F3-8M aksiallager, F3-8M, 3 mm diameter, 8 mm utvendig diameter, separerbart kulelager | CP4WFC 45VD07 F3-8M144NOK
EZO F4-10M Kulelager, F4-10M, 4 mm diameter, 10 mm utvendig diameter | CP4WFD 45VD08 F4-10M157NOK
EZO F4-9M aksiallager, F4-9M, 4 mm diameter, 9 mm utvendig diameter, separerbart kulelager | CP4WFE 45VD09 F4-9M149NOK
EZO F5-12M Kulelager, F5-12M, 5 mm diameter, 12 mm utvendig diameter | CP4WFF 45VD10 F5-12M146NOK
EZO F8-16M Kulelager, F8-16M, 8 mm diameter, 16 mm utvendig diameter | CP4WFH 45VD14 F8-16M139NOK
EZO F9-20M Kulelager, F9-20M, 9 mm diameter, 20 mm utvendig diameter | CP4WFJ 45VD15 F9-20M181NOK
EZO F6-14M Kulelager, F6-14M, 6 mm diameter, 14 mm utvendig diameter | CP4WFK 45VD12 F6-14M139NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EZO F6-12M Kulelager, F6-12M, 6 mm diameter, 12 mm utvendig diameter
139NOK / enhet