Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EZO 608HZZP6MC3SRL Miniatyrkulelager, 608, Dbl-skjold, 8 mm boring, 22 mm OD, 7 mm Bredde | CP4WAP 45VA29

EZO 608HZZP6MC3SRL miniatyrkulelager, 608, Dbl-skjold, 8 mm boring, 22 mm OD, 7 mm bredde

På lager
Vare: CP4WAP Modell: 608HZZP6MC3SRLKryssreferanse: 45VA29

Få tak i det Mai 17, Fredag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

88NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMiniatyrkulelager

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.018
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
EZO 6806-2RSC0SRL Dypsporkulelager, 6806, åpen, kontaktforsegling, 30 mm boring, 42 mm Od, 7 mm Bredde | CP4VZT 42LR29 6806-2RSC0SRLKulelager175NOK
EZO SR1038ZZA3K25SRL Miniatyrkulelager, 1038, Dbl-skjold, 3/8 tommers størrelse boring, 5/8 tommers størrelse OD | CP4VZU 45VC88 SR1038ZZA3K25SRLMiniatyrkulelager217NOK
EZO SR1212ZZA3K25SRL Miniatyrkulelager, 1212, Dbl-skjold, 1/2 tommers størrelse boring, 3/4 tommers størrelse OD | CP4VZV 45VC90 SR1212ZZA3K25SRLMiniatyrkulelager159NOK
EZO SR1212A3K25AF2 Miniatyrkulelager, 1212, åpent, 1/2 tommers størrelse boring, 3/4 tommers størrelse OD | CP4VZW 45VC89 SR1212A3K25AF2Miniatyrkulelager148NOK
EZO SR1458ZZA3K25SRL Miniatyrkulelager, 1458, Dbl-skjold, 5/8 tommers størrelse boring, 7/8 tommers størrelse OD | CP4VZX 45VC56 SR1458ZZA3K25SRLMiniatyrkulelager419NOK
EZO SR1458A3K25AF2 Miniatyrkulelager, 1458, åpent, 5/8 tommers størrelse boring, 7/8 tommers størrelse OD | CP4VZY 45VC55 SR1458A3K25AF2Miniatyrkulelager478NOK
EZO SR1634ZZA3K25SRL Miniatyrkulelager, 1634, Dbl-skjold, 3/4 tommers størrelse boring, 1 tommers størrelse OD | CP4VZZ 45VC58 SR1634ZZA3K25SRLMiniatyrkulelager440NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EZO 608HZZP6MC3SRL miniatyrkulelager, 608, Dbl-skjold, 8 mm boring, 22 mm OD, 7 mm bredde
88NOK / enhet