EXTECH PQ3350-3 Power Harmonics Analyzer 9.99mw 3000a | AE7CWX 5WYU4

EXTECH PQ3350-3 Power Harmonics Analyzer 9.99mw 3000a

På lager
Vare: AE7CWX Modell: PQ3350-3Kryssreferanse: 5WYU4

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

51 332 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKraft- og harmoniske analysatorer
AC-responsEkte RMS
Kalibreringsfrekvens60 Hz
Nåværende nøyaktighet+/- 0.5% + 30 sifre
Nåværende kanaler3
DataloggingJa
ViseBakbelyst grafisk LCD
Maks. AC-forsterkere1200A
Maks. AC-spenning600V
Maks. DC-forsterkere3000A
Maks. VA9.99MVA
Maks. Watts9.99MW
Fase3
Power Factor0 til 1
SikkerhetsvurderingKAT III 600V
Sampling Rate2 sek. til 2 timer
oppbevaring52,428 / 17,476 Avlesninger
Spenningsnøyaktighet+/- 0.5% + 30 sifre
Spenningskanaler3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 7.128
Skipets høyde (cm)19.05
Skipets lengde (cm)52.07
Skipets bredde (cm)40.64
HS kode9030840000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Crest Factor (Mindre enn 4)
    • Skjermoppløsning (240 x 128)
    • Harmonisk fangstområde (99.)
    • Kit nåværende kapasitet (3000A)
    • Min. Forbigående varighet (16.66 mS)
    • Peak Capture (Ja)

Produktvarianter

ProduktModellPris
EXTECH PQ3350-1 Power Harmonics Analyzer 9.99mw 1200a | AE7CWV 5WYU2 PQ3350-149 672 NOK
EXTECH PQ3350-1-NIST Power Harmonics Analyzer Nist 1200a | AE7CWW 5WYU3 PQ3350-1-NIST54 028 NOK
EXTECH PQ3350-3-NIST Power Harmonics Analyzer 9.99mw Nist | AE7CWY 5WYU5 PQ3350-3-NIST55 450 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH PQ3350-3 Power Harmonics Analyzer 9.99mw 3000a
51 332 NOK / enhet