Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH PQ2071-NIST Strømkvalitets klemmemåler 750v Nist | AF9NRD 30JZ51

EXTECH PQ2071-NIST Power Quality Clamp Meter 750v Nist

På lager
Vare: AF9NRD Modell: PQ2071-NISTKryssreferanse: 30JZ51
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
7 267 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakStrømklemmemåler
KalibreringssertifikatNIST
Kalibreringsfrekvens50 / 60Hz
teller9999
Nåværende nøyaktighet+ /-2%
DataloggingLagre / tilbakekalle 99 datasett manuelt, USB
ViseBakbelyst LCD-skjerm
Kjeveåpning2.16 "
Maks. AC-forsterkere1000
Maks. AC-volt750
Maks. VA750KVA
Maks. Watts750 kW
Driftstemp. Område41 grader til 104 grader F
Fase-180 til + 180
Power Factor0.3 til 1
Strømkilde9V batteri
SikkerhetsvurderingCat IV 600V
Ekte RMSJa
Spenningsnøyaktighet+ /-1.2%

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.1025
Skipets høyde (cm)23.11
Skipets lengde (cm)11.94
Skipets bredde (cm)6.6
HS kode9030330040

Produktdetaljer:

    • Strømnøyaktighet (+/- 3%)
    • Spesielle funksjoner: Innebygd NCV-detektor, koble til alle de tre spenningsfasene samtidig uten å måtte flytte testledninger fra fase til fase

Produktvarianter

ProduktModellPris
EXTECH PQ2071 Strømkvalitets klemmemåler 750v 1000a | AF9NRC 30JZ50 PQ20715 759 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH PQ2071-NIST Power Quality Clamp Meter 750v Nist
7 267 NOK / enhet