Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH MO230 fuktmålersett 1 til 75 (tre) | AF2XCD 6YNG3

EXTECH MO230 fuktighetsmålersett 1 til 75 (tre)

På lager
Vare: AF2XCD Modell: MO230Kryssreferanse: 6YNG3
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
2 752 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigital Pin fuktighetsmåler
BatteritypeCR2032
ViseDobbelt grafisk LCD med analog søylediagram
Fuktighetsområde0 til 100% RF
Min./Maks. HukommelseJa
Fuktighetsinnhold1 til 75% tre, 0.1 til 2.4% andre byggematerialer
Antall arter av tre150
Temp. Område-40 til 158 F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)24.89
Skipets bredde (cm)15.49
HS kode9027804560
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: Dobbel grafisk LCD, analog søyle, temperatur og fuktighet, min/maks fuktighet, programmerbar våt/tørr indikasjon for sammenlignende måling

Produktvarianter

ProduktModellBatteritypeVisePris
EXTECH MO210 digital fuktighetsmåler med søylediagram | AB3NKC 1UKE2 MO210Tre CR20323-sifret LCD med stolpediagram1 800 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH MO230 fuktighetsmålersett 1 til 75 (tre)
2 752 NOK / enhet