Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH ET15 beholdertester 60 Hz | AH9LYU 40JZ68

EXTECH ET15 beholdertester 60 Hz

På lager
Vare: AH9LYU Modell: ET15Kryssreferanse: 40JZ68
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
88NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBeholdertester
Frekvensområde60 Hz
IndikatorLED
NEMA -pluggkonfigurasjonNei
Spenning120

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.045
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)9.14
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH ET15 beholdertester 60 Hz
88NOK / enhet