Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH EC400 Exstik Ii Tds/konduktivitet/saltholdighet Pen | AB4PJF 1ZKY6

EXTECH EC400 Exstik Ii Tds/konduktivitet/saltholdighet Pen

På lager
Vare: AB4PJF Modell: EC400Kryssreferanse: 1ZKY6
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
1 623 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTDS / konduktivitet / saltholdighetspenn
Automatisk avslåingJa
Automatisk temperaturkompensasjonNei
Kalibrering1, 2 eller 3 poeng
ViseLCD med bargraph
Viste temperaturområde23 til 194 grader F, -5 til 90 grader C
Elektrisk ledningsnøyaktighet+/- 2% FS
Elektrisk ledningsevneområde0 til 199.9 mikronS/cm, 200 til 1999 mikronS/cm, 2.00 til 19.99 mS/cm
Elektrisk ledningsevneoppløsning0.1 uS/cm
MinneButikker 15 merkede avlesninger
Driftstemp. Område32 til 149 grader
StrømkildeFire CR2032 batterier
Saltholdighetsnøyaktighet+/- 2% FS
Saltinnhold0 til 99.9 ppm, 100 til 999 ppm, 1.00 til 9.99 ppt
UnderkategoriHåndholdt
TDS-nøyaktighet+/- 2% FS
TDS-rekkevidde0 til 99.9 ppm, 100 til 999 ppm, 1.00 til 9.99 ppt
TDS-oppløsning0.1 ppm
Temp. Nøyaktighet+/- 1.8 grader F
Temp. Vedtak0.1 grader
Temperaturkompensasjonsområde32 Til 140F/0 Til 60C
VanntettJa

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.18
Skipets høyde (cm)5.33
Skipets lengde (cm)20.57
Skipets bredde (cm)7.11
HS kode9027808030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH EC400 Exstik Ii Tds/konduktivitet/saltholdighet Pen
1 623 NOK / enhet