Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 480836 Feltstyrkemåler 50 Mhz til 3.5 Ghz | AB3LCG 1TZR3

EXTECH 480836 Feltstyrkemåler 50 Mhz Til 3.5 Ghz

På lager
Vare: AB3LCG Modell: 480836Kryssreferanse: 1TZR3
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
4 270 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRF -feltstyrkmåler
Nøyaktighet+/- 1dB @ 1 V/M og 50 MHz
Vise4-sifret LCD-skjerm
Frekvensområde50M til 3.5 G

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6615
Skipets høyde (cm)27.94
Skipets lengde (cm)15.75
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode9030100000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Rekkevidder (20 mV/M til 108 V/M, 1 W/Sq M til 30.93 mW/Sq M)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 480836 Feltstyrkemåler 50 Mhz Til 3.5 Ghz
4 270 NOK / enhet