Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 461830-NIST Stroboskop Digital 100-10000 Rpm Nist | AA3WPV 11X438

EXTECH 461830-NIST stroboskop digitalt 100-10000 Rpm Nist

På lager
Vare: AA3WPV Modell: 461830-NISTKryssreferanse: 11X438
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
5 732 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigitalt stroboskop
Nøyaktighet+ /-0.05%
Vise4-sifret LED
Blinker per minutt100 til 10,000
Kraftbehovet115 VAC 60 Hz
oppløsning0.1 blink per minutt
RPM-rekkevidde100 til 10,000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.305
Skipets høyde (cm)26.92
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9029206000
OpprinnelseslandTW

Produktdetaljer:

    • Blitsvarighet (60 til 1000 usek.)
    • Flash-utgang (Joule) (4 Watt sekunder)

Produktvarianter

ProduktModellKraftbehovetoppløsningPris
EXTECH 461830 Stroboskop Digital 100 til 10000 o / min | AE3BGY 5AY35 461830115 VAC 60 Hz0.1 blink per minutt3 970 NOK
EXTECH 461831 Stroboskop Digital | AE3BGZ 5AY36 461831220 VAC 50 Hz0.1 RPM2 763 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 461830-NIST stroboskop digitalt 100-10000 Rpm Nist
5 732 NOK / enhet