Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 382275 Strømforsyning 600w DC | AA6GGK 13X092

EXTECH 382275 Strømforsyning 600w DC

På lager
Vare: AA6GGK Modell: 382275Kryssreferanse: 13X092
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
6 639 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDC strømforsyning
TilkoblingBananplugg
Nåværende grenserAutomatisk konstantstrøm-crossover
ViseDual LED
Inngangsfrekvens50 / 60Hz
Inngangsspenning120 VAC
Linjeforordning50mA min
Linjevoltregulering20mV
Belastningsregulering50mV
MålertypeDigitalt
Utgangsstrøm0 til 20A
Utgangs volt (DC)0 til 30V
beskyttelseOverspenning, overtemperatur og kortslutning
Regulering av ringvolterMindre enn 5mVrms

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.2175
Skipets høyde (cm)14.22
Skipets lengde (cm)33.53
Skipets bredde (cm)25.91
HS kode8504409580
OpprinnelseslandCN

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 382275 Strømforsyning 600w DC
6 639 NOK / enhet