Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXTECH 382252 Earth Ground Tester Kit 820 Hz | AF6DHR 9XKP5

EXTECH 382252 Earth Ground Tester Kit 820 Hz

På lager
Vare: AF6DHR Modell: 382252Kryssreferanse: 9XKP5
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
3 999 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakEarth Ground Tester Kit
Nøyaktighet+/- 0.8% av Reading +/- 3 sifre
ViseDigital LCD
drifts~~POS=TRUNC820 Hz
Strømkilde(6) 1.5V AA-batterier
oppløsning0.01 Ohms
SikkerhetsvurderingKAT III 1000V

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.295
Skipets høyde (cm)27.43
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)11.43
HS kode9030330040
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Jordmotstandsområde (0.02 / 0.2 / 2k ohm)
    • Jordvolter (0 til 200VAC)
    • Målespenning (0 til 1000VDC)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXTECH 382252 Earth Ground Tester Kit 820 Hz
3 999 NOK / enhet