Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXO PTL-5 Fotokontroll, Fotokontroll, 480V Hubbell-belysning Utendørsarmaturer | CP4VMV 54PL79

EXO PTL-5 Photocontrol, Photocontrol, 480V Hubbell Belysning Utendørs armaturer

På lager
Vare: CP4VMV Modell: PTL-5Kryssreferanse: 54PL79

Få tak i det Mai 20, mandag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

932NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFotokontroll

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXO PTL-5 Photocontrol, Photocontrol, 480V Hubbell Belysning Utendørs armaturer
932NOK / enhet