Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

EXCELTA 2843 ESD lang nesetang 5-3/4 tommers glatt | AH3KQG 32NF05

EXCELTA 2843 ESD lang nesetang 5-3/4 tommers glatt

På lager
Vare: AH3KQG Modell: 2843Kryssref: 32NF05
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
384NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLang nese tang
Skjærekapasitet / materialeIkke spesifisert
Håndtere fargeBlågrønn
Håndtakstypeergonomisk
Kjevebøyning0 Degrees
Kjeve Lengde1 5 / 16 "
Kjevebredde3 / 8 "
MaterialeRustfritt stål
Maks. Kjeveåpning1 / 2 "
Total lengde5.75 "
VårreturJa
Tether i standStandardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
Tips Bredde1 / 2 "
SpenningsverdierIkke rangert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.09
Skipets høyde (cm)1.78
Skipets lengde (cm)17.78
Skipets bredde (cm)6.86
OpprinnelseslandPK

Produktdetaljer:

    • Wire Crimper: Nei
    • Ikkeparkering: Nei
    • Isolert / uisolert: uisolert
    • ESD Safe: Ja
    • Side Cutter: Nei
    • Wire Stripper: Nei
    • Fugetype: Massiv
    • Gripende overflate: Glatt

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXCELTA 2843 ESD lang nesetang 5-3/4 tommers glatt
384NOK / enhet