EXCELON 382510 polypropylenrør, 1-tommers ytre diameter på 100 fot | AD9YYK 4VXX8

EXCELON 382510 polypropylenrør, 1-tommers ytre diameter på 100 fot

På lager
Vare: AD9YYK Modell: 382510Kryssreferanse: 4VXX8

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

4 069 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

Saktubing
Bøy radius10 "
FARGEGjennomsiktige
HardhetR86, Rockwell
Inne i Dia.3 / 4 "
Lengde100ft.
MaterialePP
Maks. Press110 psi
Utenfor Dia.1"
Temp. Område35 grader til 220 grader F
Strekkfasthet4900 psi
typenFleksibel
Veggtykkelse1 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.089
Skipets høyde (cm)104.14
Skipets lengde (cm)104.14
Skipets bredde (cm)17.78
HS kode3917320050
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Fleksibel, giftfri polypropylen-slange som er ideell for overføring av varme/kalde væsker og gasser i peristaltiske pumper, malings- eller såpedispensere og drikkeprosessorer
    • FDA-kompatibel CFR21 177.1520 standard

Produktvarianter

ProduktModellTemp. OmrådeBøy radiusFARGEStrekkfasthetVeggtykkelseHardhetInne i Dia.MaterialePris
EXCELON 890210 slange fleksibel Eva .25 tommer ytre diameter 100 fot | AD9YXW 4VXU7 89021025 til 165F1 / 2 "Naturlig1400 psi1 / 16 "Kyst A: 501 / 8 "EVA377NOK
EXCELON 890610 slange fleksibel Eva .375 tommer ytre diameter 100 fot | AD9YXX 4VXV1 89061025 til 165F1"Naturlig1400 psi1 / 16 "Kyst A: 501 / 4 "EVA568NOK
EXCELON 891210 slange fleksibel Eva ,5 tommer ytre diameter 100 fot | AD9YXY 4VXV2 89121025 til 165F1.25 "Naturlig1400 psi1 / 16 "Kyst A: 503 / 8 "EVA758NOK
EXCELON 891810 slange fleksibel Eva .625 tommer ytre diameter 100 fot | AD9YXZ 4VXV4 89181025 til 165F1.75 "Naturlig1400 psi1 / 16 "Kyst A: 501 / 2 "EVA1 012 NOK
EXCELON 892010 slange fleksibel Eva ,75 tommer ytre diameter 100 fot | AD9YYA 4VXV5 89201025 til 165F1.5 "Naturlig1400 psi1 / 8 "Kyst A: 501 / 2 "EVA1 548 NOK
EXCELON 893110 slange fleksibel Eva ,1 tommers ytre diameter 100 fot | AD9YYC 4VXV7 89311025 til 165F2"Naturlig1400 psi1 / 8 "Kyst A: 503 / 4 "EVA2 195 NOK
EXCELON 380210 slange polypropylen 1/ 4 tommers ytre diameter 100 fot | AD9YYE 4VXX1 38021035 grader til 220 grader F2.5 "Gjennomsiktige4900 psi1 / 16 "R86, Rockwell1 / 8 "PP523NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EXCELON 382510 polypropylenrør, 1-tommers ytre diameter på 100 fot
4 069 NOK / enhet