EVERPURE EV9324-21 Ismaskinfiltersystem enkelt 3/8 tommer | AF2UFF 6XWT9

EVERPURE EV9324-21 Ismaskinfiltersystem Enkelt 3/8 tommer

På lager
Vare: AF2UFF Modell: EV9324-21Kryssreferanse: 6XWT9

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 497 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIsmaskin filter system
Kassetter krevesMfr. Nr. EV9612-22, EV9534-20
FARGESvart
Tilkobling3 / 8 "PT
Filter MediaCarbon
Strømningshastighet1.67 gpm
HodematerialePlast
Housing MaterialAluminum
Maks. Press125 psi
Maks. Temp.100 Grader F
mikron0.5
Min. Press10 psi
Antall patroner som kreves2
Generell dybde6"
Total høyde28 "
Samlet bredde20 "
Trykkfall1 til 5 psi
redusererSkala
Service liv9000 gal.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 6.15
Skipets høyde (cm)32.51
Skipets lengde (cm)65.79
Skipets bredde (cm)38.86
HS kode8421210000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Med måler / uten måler (med måler)
    • Med ventil / uten ventil (med ventil)

Produktvarianter

ProduktModellredusererFARGETilkoblingFilter MediaStrømningshastighetGenerell dybdeTotal høydeSamlet breddePris
EVERPURE EV9324-01 Ismaskinfiltersystem enkelt 3/8 tommer | AE7AJE 5WFG3 EV9324-01SkalaSvart3 / 8 "PTCarbon1.67 gpm5.25 "26.25 "8"4 315 NOK
EVERPURE EV9324-02 Ismaskinfiltersystem Twin 3/4 In | AE7AJF 5WFG4 EV9324-02SkalaSvart3 / 4 "PTCarbon3.34 gpm5.5 "25.25 "16.5 "7 124 NOK
EVERPURE EV9324-22 Forfiltersystem for ismaskiner 3.34 Gpm | AF7XRF 23MU10 EV9324-22Skala, bakterier, klor, smak, lukt, cysterSvart og Sølv3 / 4 "Karbon og polyfosfat3.34 gpm6"25.5 "21.5 "9 649 NOK
EVERPURE EV9325-03 Forfiltersystem med ismaskin 5 Gpm | AF7XRG 23MU11 EV9325-03Skala, bakterier, klor, smak, lukt, cysterSvart og Sølv3 / 4 "Karbon og polyfosfat5 gpm5.5 "26.25 "21 "11 432 NOK
EVERPURE EV9325-23 ismaskinsystem 5 Gpm | AF7XRH 23MU12 EV9325-23Skala, bakterier, klor, smak, lukt, cysterSvart og Sølv3 / 4 "Carbon5 gpm6"29.5 "25.75 "13 630 NOK
EVERPURE EV9325-04 Ice Machine System 6.68 Gpm | AF7XRJ 23MU13 EV9325-04Skala, bakterier, klor, smak, lukt, cysterSvart og Sølv3 / 4 "Carbon6.68 gpm5.5 "29.75 "24.5 "15 552 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EVERPURE EV9324-21 Ismaskinfiltersystem Enkelt 3/8 tommer
6 497 NOK / enhet