ESAB W1003210 stavsveiser, inngangsspenning 120 VAC | CD3LVX 447K22

ESAB W1003210 Stavsveiser, Inngangsspenning 120 VAC

Vare: CD3LVX Modell: W1003210Kryssref: 447K22

Få tak i det Mai 6, mandag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPinne sveiser
amps20
Duty Cycle60A @ 22.4V, 45% / 15 til 90A @ 23.6 V, 20%
Hz50/60
Inngangsspenning120 VAC
OCV60
Utgangsområde10 til 90
Generell dybde13.5
Total høyde9-7/64
Samlet bredde5-7/64
Fase1
Vurdert utgangDC: 95A / 13.8V / 20%
SveiseprosesserStick, TIG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.69

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ESAB W1003210 Stavsveiser, Inngangsspenning 120 VAC