Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ERTALYTE 2NHJ4 Sheet Pet-p Hvit 3/8 tommer 12 x 12 tommer | AC2VUN

ERTALYTE 2NHJ4 Sheet Pet-p Hvit 3/8 tommer 12 x 12 tommer

På lager
Vare: AC2VUN Modell: 2NHJ4

Få tak i det Mai 6, mandag
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
2 597 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakArklager
FARGEOff-White
Lengde12 "
Lengde Toleranse+0.125 "/ - 0.000"
MaterialePET-P
Material TypeFyllt fast smøremiddel
Driftstemp. Område32 grader til 210 grader F
Strekkfasthet10,500 psi
Tykkelse0.375 "
Tykkelse Toleranse+0.025 "/ - 0.000"
Bredde12 "
Bredde Toleranse+0.125 "/ - 0.000"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.485
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)31.75
HS kode3920620090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelse ToleranseFARGELengdeBreddeBredde ToleranseLengde ToleranseMaterial TypeDriftstemp. OmrådePris
ERTALYTE 1URD3 Ark Pet-p Hvit 1/4 tommer T 12 x 12 tommer | AB3PXU 1URD3+0.025 "/ - 0.000"Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig karakter-40 grader til 210 grader F1 060 NOK
ERTALYTE 1URD9 Sheet Pet-p Hvit 1/2 tomme T 12 x 12 tommer | AB3PXY 1URD9+0.025 "/ - 0.000"Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig karakter-40 grader til 210 grader F1 652 NOK
ERTALYTE 1URE3 Ark Pet-p Hvit 5/8 Tommer T 12 x 12 Tommer | AB3PYA 1URE3+0.025 "/ - 0.000"Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig karakter-40 grader til 210 grader F2 007 NOK
ERTALYTE 1URE6 Sheet Pet-p Hvit 3/4 tommer T 12 x 12 tommer | AB3PYC 1URE6+0.025 "/ - 0.000"Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig karakter-40 grader til 210 grader F2 506 NOK
ERTALYTE 1URE9 Ark Pet-p Hvit 1 Tommer T 12 x 12 Tommer | AB3PYD 1URE9+0.025 "/ - 0.000"Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig karakter-40 grader til 210 grader F3 383 NOK
ERTALYTE 1URF3 Ark Pet-p Hvit 1 1/4 tommer T 12 x 12 tommer | AB3PYF 1URF3+0.025 "/ - 0.000"Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig karakter-40 grader til 210 grader F4 006 NOK
ERTALYTE 1URF6 ark Pet-p Hvit 1 1/2 tommer T 12 x 12 tommer | AB3PYG 1URF6+0.025 "/ - 0.000"Hvit12 "12 "+0.060 "/ - 0.000"+0.060 "/ - 0.000"Naturlig karakter-40 grader til 210 grader F4 952 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERTALYTE 2NHJ4 Sheet Pet-p Hvit 3/8 tommer 12 x 12 tommer
2 597 NOK / enhet