ERIEZ 135706P rist tommeshus Rare Earth 6 x 8 1/2 | AB3NXW 1ULZ5

ERIEZ 135706P rist tommeshus Rare Earth 6 x 8 1/2

På lager
Vare: AB3NXW Modell: 135706PKryssreferanse: 1ULZ5

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

87 023 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRist i boliger
Utskjæringshøyde11-1 / 4 tommer
Flensbredde1.5 "
Høyde11.25 "
Housing Material304 rustfritt stål
Intensitetsområde (Gauss)10700
Lengde6"
MagnettypeSjelden jord
Maks. Trekk på kontakten80 gram ved overflaten med 1/4 "stålkule i stålstål
Temp. Område0 grader til 150 grader
Bredde8.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 12.915
Skipets høyde (cm)40.64
Skipets lengde (cm)71.12
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8479909496
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Frittflytende materiale (pulver eller granulært)
    • Inn- / utløpslengde (inn) (8-1 / 2)
    • Inn- / utløpsbredde (in.) (6)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERIEZ 135706P rist tommeshus Rare Earth 6 x 8 1/2
87 023 NOK / enhet