Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ERIEZ 126727P Magnetrør Sjeldne jordarter L12 tommers diameter 1 tommer | AB3NZN 1UMA3

ERIEZ 126727P Magnetrør Rare Earth L12 tommers diameter 1 tommer

På lager
Vare: AB3NZN Modell: 126727PKryssreferanse: 1UMA3
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
6 980 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMagnetrør
Diameter1"
Intensitetsområde (Gauss)10700
Lengde12 "
MagnettypeSjelden jord
Maks. Trekk på kontakten80 gram ved overflaten med 1/4 "stålkule i stålstål
Temp. Område0 grader til 150 grader
typenRørmagnet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.33
Skipets høyde (cm)8.13
Skipets lengde (cm)31.24
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode8505110000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellLengdePris
ERIEZ 126734P Magnetrør Sjeldne jordarter L 4 tommer diameter 1 tommer | AB3NXZ 1ULZ8 126734P4"3 754 NOK
ERIEZ 132640P Magnetrør Sjeldne jordarter L 6 tommers diameter 1 tommer | AB3NYA 1ULZ9 132640P6"4 692 NOK
ERIEZ 126725P Magnetrør Sjeldne jordarter L 8 tommers diameter 1 tommer | AB3NZL 1UMA1 126725P8"5 836 NOK
ERIEZ 126728P Magnetrør Sjeldne jordarter L10 tommers diameter 1 tommer | AB3NZM 1UMA2 126728P10 "7 010 NOK
ERIEZ 130919P Magnetrør Sjeldne jordarter L 16 tommer diameter 1 tommer | AB3NZQ 1UMA5 130919P16 "8 652 NOK
ERIEZ 130920P Magnetrør Sjeldne jordarter L 18 tommers diameter 1 tommer | AB3NZR 1UMA6 130920P18 "11 292 NOK
ERIEZ 135684P Magnetrør Sjeldne jordarter L 22 tommers diameter 1 tommer | AB3NZU 1UMA8 135684P22 "12 700 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERIEZ 126727P Magnetrør Rare Earth L12 tommers diameter 1 tommer
6 980 NOK / enhet