Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ERIE AG13U020 Aktuator, 230-240V, N/C eller 3-veis | CR3AGD 116C38

ERIE AG13U020 Aktuator, 230-240V, N/C eller 3-veis

På lager
Vare: CR3AGD Modell: AG13U020Kryssreferanse: 116C38
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
1 354 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakActuator

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellSakPris
ERIE AG13A01A Aktuator med endebryter, 24V | CP4TVK 40LW87 AG13A01ABytte om1 745 NOK
ERIE VT2212G13A020 Aktuator, 1/2 tomme, 2-veis, 24V, fjærretur | CP4TVL 42FH08 VT2212G13A020Actuator2 078 NOK
ERIE 30-158-B Aktuator, 110/120V, 50-60Hz | CP4TVM 42FH01 30-158-FActuator1 242 NOK
ERIE 0453L0077GB00 Aktuator, 120V, Spjelddrift, LT Duty, Direct Drive, CW | CR3AFR 116C19 0453L0077GB00Actuator1 420 NOK
ERIE 0453H0077GB01 Aktuator, 120V, demperdrift, Med Duty med bryter | CR3AFT 116C13 0453H0077GB01Actuator1 830 NOK
ERIE AH13B02A Aktuator, 120V, High Close Off, SR, N/C med bryter | CR3AFU 116C56 AH13B02AActuator1 686 NOK
ERIE AG14B02A Aktuator, 120V, Hi-Temp med Aux-bryter | CR3AFV 116C40 AG14B02AActuator2 058 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERIE AG13U020 Aktuator, 230-240V, N/C eller 3-veis
1 354 NOK / enhet