Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ERICSON 2614-CW6P-AM-kontakt 277VAC 30A L7-30R 2P 3W | AH9NGV 40LM82

ERICSON 2614-CW6P-AM-kontakt 277VAC 30A L7-30R 2P 3W

På lager
Vare: AH9NGV Modell: 2614-CW6P-AMKryssreferanse: 40LM82
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
2 720 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLåsekontakt
amps30
antimikrobiellJa
FARGEGul
Ledningsstørrelse0.640 "til 0.930"
KlasseIndustriell
HP3.0
IP Rating65, 66, 67
MaterialeTermoplastisk elastomer
NEMA -pluggkonfigurasjonL7-30R
NEMA-vurdering4, 4X, 12, 6, 6P
Antall poler2
Antall ledninger3
Fase1
StrømindikatorNei
typenInnhyllet
Spenning277 VAC
Ledningstypestandard

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3375
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Korrosjonsbestandig: Nei

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERICSON 2614-CW6P-AM-kontakt 277VAC 30A L7-30R 2P 3W
2 720 NOK / enhet