Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ERICO TDX200S480D Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 480v | AA8KMT 18K870

ERICO TDX200S480D Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 480v

På lager
Vare: AA8KMT Modell: TDX200S480DKryssref: 18K870
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
43 673 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverspenningsdemper
Dybde3.07
VedleggsmaterialeAluminum
FiltertypeIkke-filtrering
FotnoterKan installeres på type 1 eller 2 sted i samsvar med NEC 2008
IP Rating65
Lengde11 "
Lynimpulsstrøm20kA
MaterialeAluminium, IP65 (NEMA 4)
Maks. Fortsatt driftsspenning610 LN, 1220 LL
Maks. Overspenningsstrøm per fase200kA
BeskyttelsesmåterAlle moduser beskyttet
MonteringsstilPanel, 3/4 "rett brystvorte (valgfri innfelt plate for gips)
Nominell utslippsstrøm20kA
Antall ledninger3 ledninger + bakken
Fase3D
Kortslutningsstrøm200kA
typenModular
Spenning480
Spenningsbeskyttelse1800 (LL), 1800V (LG)
Bredde5.12

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.68
Skipets høyde (cm)24.13
Skipets lengde (cm)40.13
Skipets bredde (cm)30.48
HS kode8536308000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall ledningerFasetypenSpenningBreddePris
ERICO TDX200C120/208 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 120/208v | AA8KML 18K864 TDX200C120 / 2084 ledninger + bakken3YKompakt120/2083.3124 585 NOK
ERICO TDX200C120/240 Tvss Compact 200ka Nema 4 1ph 120/240v | AA8KMM 18K865 TDX200C120 / 2403 ledninger + bakken1SKompakt120/2403.3121 560 NOK
ERICO TDX200C277/480 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 277/480v | AA8KMN 18K866 TDX200C277 / 4804 ledninger + bakken3YKompakt277/4803.3124 251 NOK
ERICO TDX200S120/208 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 120/208v | AA8KMP 18K867 TDX200S120 / 2084 ledninger + bakken3YModular120/2085.1241 443 NOK
ERICO TDX200S120/240 Tvss Compact 200ka Nema 4 1ph 120/240v | AA8KMQ 18K868 TDX200S120 / 2403 ledninger + bakken1SModular120/2405.1237 432 NOK
ERICO TDX200S277/480 Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 277/480v | AA8KMR 18K869 TDX200S277 / 4804 ledninger + bakken3YModular277/4805.1244 705 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERICO TDX200S480D Tvss Compact 200ka Nema 4 3ph 480v
43 673 NOK / enhet