Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ERICO TDX100C240 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 240v | AA8KMC 18K856

ERICO TDX100C240 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 240v

På lager
Vare: AA8KMC Modell: TDX100C240Kryssref: 18K856
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
10 743 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverspenningsdemper
Dybde3.07
VedleggsmaterialeAluminum
FiltertypeIkke-filtrering
FotnoterKan installeres på type 1 eller 2 sted i samsvar med NEC 2008
IP Rating65
Lengde6.02
Lynimpulsstrøm12kA
MaterialeAluminium, IP65 (NEMA 4)
Maks. Fortsatt driftsspenning275 LN
Maks. Overspenningsstrøm per fase100kA
BeskyttelsesmåterAlle moduser beskyttet
MonteringsstilPanel, 3/4 "rett brystvorte (valgfri innfelt plate for gips)
Nominell utslippsstrøm20kA
Antall ledninger2 ledninger + bakken
Fase1
Kortslutningsstrøm200kA
typenKompakt
Spenning240
Spenningsbeskyttelse1000V (LN), 1000V (NG), 1000V (LG)
Bredde3.31

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.11
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)30.99
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536308000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall ledningerFaseSpenningPris
ERICO TDX100C120 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 120v | AA8KLZ 18K853 TDX100C1202 ledninger + bakken112011 200 NOK
ERICO TDX100C120 / 208 Tvss Compact 100ka Nema 4 3ph 120 / 208v | AA8KMA 18K854 TDX100C120 / 2084 ledninger + bakken3Y120/20815 210 NOK
ERICO TDX100C120 / 240 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMB 18K855 TDX100C120 / 2403 ledninger + bakken1S120/24012 912 NOK
ERICO TDX100C277 / 480 Tvss Compact 100ka Nema 4 3ph 277 / 480v | AA8KMD 18K857 TDX100C277 / 4804 ledninger + bakken3Y277/48015 183 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERICO TDX100C240 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 240v
10 743 NOK / enhet