Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ERICO TDX100C277 / 480 Tvss Compact 100ka Nema 4 3ph 277 / 480v | AA8KMD 18K857

ERICO TDX100C277/480 Tvss Compact 100ka Nema 4 3ph 277/480v

På lager
Vare: AA8KMD Modell: TDX100C277/480Kryssref: 18K857

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
15 183 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakOverspenningsdemper
Dybde3.07
VedleggsmaterialeAluminum
FiltertypeIkke-filtrering
FotnoterKan installeres på type 1 eller 2 sted i samsvar med NEC 2008
IP Rating65
Lengde6.02
Lynimpulsstrøm12kA
MaterialeAluminium, IP65 (NEMA 4)
Maks. Fortsatt driftsspenning320 LN, 550 LL
Maks. Overspenningsstrøm per fase100kA
BeskyttelsesmåterAlle moduser beskyttet
MonteringsstilPanel, 3/4 "rett brystvorte (valgfri innfelt plate for gips)
Nominell utslippsstrøm20kA
Antall ledninger4 ledninger + bakken
Fase3Y
Kortslutningsstrøm200kA
typenKompakt
Spenning277/480
Spenningsbeskyttelse1200V (LN), 1800 (LL), 1200V (NG), 1200V (LG) (modulær)
Bredde3.31

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.44
Skipets høyde (cm)8.38
Skipets lengde (cm)30.73
Skipets bredde (cm)10.16
HS kode8536308000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellAntall ledningerFaseSpenningPris
ERICO TDX100C120 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 120v | AA8KLZ 18K853 TDX100C1202 ledninger + bakken112011 200 NOK
ERICO TDX100C120 / 208 Tvss Compact 100ka Nema 4 3ph 120 / 208v | AA8KMA 18K854 TDX100C120 / 2084 ledninger + bakken3Y120/20815 210 NOK
ERICO TDX100C120 / 240 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 120 / 240v | AA8KMB 18K855 TDX100C120 / 2403 ledninger + bakken1S120/24012 912 NOK
ERICO TDX100C240 Tvss Compact 100ka Nema 4 1ph 240v | AA8KMC 18K856 TDX100C2402 ledninger + bakken124010 743 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ERICO TDX100C277/480 Tvss Compact 100ka Nema 4 3ph 277/480v
15 183 NOK / enhet